Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 14KEAK21MPN 1/2" fileté

  • ERIKS:11727173
Image 1
Ajouter à la liste

51,80 €/ Unitéhors TVA

62,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
14
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
14KEAK21MPN
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 14KE series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide