52,70 €/ Unitéhors TVA
63,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 14 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 14KEAK17MPN |
Pression maximum de service | 12 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 14KE series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.5 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |