Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 14KATF08MPX 8

  • ERIKS:11075913
Image 1
Ajouter à la liste

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
14
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026