15,90 €/ Unitéhors TVA
19,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Type | 14 |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Coupleur rapide |
Extrémité de raccordement | Raccord femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | EURO 5.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Dentelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |
17,57 €/ Unitéhors TVA
21,26 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026