Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 76SBIW33RVX 1"

  • ERIKS:11019155
Image 1
Ajouter à la liste

404,10 €/ Unitéhors TVA

488,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
76
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
76SBIW33RVX
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 76SB series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
20.0 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide