Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 27KBIW26RVX 3/4"

  • ERIKS:11015147
Image 1
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
27KBIW26RVX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide