Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 27KAIW26RVX FPM taraudé G 3/4"

  • ERIKS:11052160
Image 1
Série 27. ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 27 KA en laiton nickelé ou inox.Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 3100 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 27KAIW = filetage femelle / 27KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

336,60 €/ Unitéhors TVA

407,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
27KAIW26RVX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

61,92 €/ Unitéhors TVA

74,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026