Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 25KBIW21EVX 1/2"

  • ERIKS:11443885
Image 1
Ajouter à la liste

286,20 €/ Unitéhors TVA

346,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
25KBIW21EVX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide