Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 25KAAW17RVX 3/8"

  • ERIKS:11413595
Image 1
Série 25 ultra flow ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 25 KA en laiton nickelé ou inox. Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Seulement en combinaison avec fiche ref. 25 SF. Convient pour l'air, fluide et gaz. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 2600 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 25KAIW = filetage femelle / 25KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

301,00 €/ Unitéhors TVA

364,21 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
25KAAW17RVX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide