Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord inox 21KBIW13RVX 1/4"

  • ERIKS:11104664
Image 1
Ajouter à la liste

97,80 €/ Unitéhors TVA

118,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
21
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
21KBIW13RVX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 21KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.0 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide