Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord enfichable 23KA R 1/2" filetage extérieur

  • ERIKS:12499269
  • Fabricant:4039747113618
Image 1
Raccord mâle, série 23SF, avec filetage mâle Modèle : en acier trempé. Applications : convient à la série de coupleur 24KA
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
23SF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
23SFAK21SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 23SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Type de composant
Raccord rapide