Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord acier/laiton 30KAIW17SPX 3/8" taraudé

  • ERIKS:11079454
Image 1
Ajouter à la liste

21,84 €/ Unitéhors TVA

26,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
30
Matériau
Acier
Code
30KAIW17SPX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 30KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
8.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide