Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord acier 52KBAW17SPN 3/8"

  • ERIKS:11074577
Image 1
Ajouter à la liste

38,64 €/ Unitéhors TVA

46,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
52
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
52KBAW17SPN
Pression maximum de service
50 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 52KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide