38,64 €/ Unitéhors TVA
46,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 52 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 52KBAW13SPN |
Pression maximum de service | 50 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 52KB series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6.0 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |