Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord acier 33KATF10SPN 10

  • ERIKS:11024026
Image 1
Ajouter à la liste

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier zingué
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi