Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord acier 33KAAK13SPN 1/4"

  • ERIKS:11022034
Image 1
Ajouter à la liste

31,02 €/ Unitéhors TVA

37,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
33
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
33KAAK13SPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 33KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
8.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide