6,36 €/ Unitéhors TVA
7,70 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 22 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 22SFAK17SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 22SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.5 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
4,32 €/ Unitéhors TVA
5,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026