Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton nickelé 23KAAK13MPN 1/4

  • ERIKS:11396433
Image 1
Ajouter à la liste

32,64 €/ Unitéhors TVA

39,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
23
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
23KAAK13MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 23KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide