Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton nickelé 21KBIW13MPN NBR taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11626315
Image 1
Ajouter à la liste

27,30 €/ Unitéhors TVA

33,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
21
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
21KBIW13MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 21KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026