27,72 €/ Unitéhors TVA
33,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 21 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 21KBIW10MPN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 21KB series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.0 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |