Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton nickelé 21KBAW10MPN NBR fileté G 1/8"

  • ERIKS:11556005
Image 1
Ajouter à la liste

25,56 €/ Unitéhors TVA

30,93 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
21
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
21KBAW10MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 21KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026