Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton nickelé 21KAIW10MPN NBR taraudé G 1/8"

  • ERIKS:10039633
Image 1
Raccord à soupape ERIKS Série 21 ultra-flow. Corps avec soupape réf. 21KA en laiton chromé. Siège et soupape en laiton. Boule et ressort en inox, joint torique en NBR. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec adaptateur réf, 21SF. Utilisation: outillages pneumatique, installations frigorifiques, applications médicales, laboratoires, instrumentations etc. Capacité: 2600L/min. à 6 bar. Température: -20°C à + 100°C. Egalement disponible en version avec double fermeture. 21KAIW = filetage femelle / 21KAAW = filetage mâle.
Ajouter à la liste

18,30 €/ Unitéhors TVA

22,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
21
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
21KAIW10MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 21KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide