Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton 14KEIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:12316719
Image 1
Ajouter à la liste

43,56 €/ Unitéhors TVA

52,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
14
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
14KEIW13MPN
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 14KE series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide