Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton 14KEAK13MPN 1/4" fileté

  • ERIKS:12432928
Image 1
Ajouter à la liste

46,44 €/ Unitéhors TVA

56,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
14
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
14KEAK13MPN
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 14KE series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide