Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape laiton 14KAIW13MPX NBR fileté G 1/4"

  • ERIKS:11015909
Image 1
Ajouter à la liste

14,58 €/ Unitéhors TVA

17,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
14
Matériau
Laiton
Code
14KAIW13MPX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 14KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027