14,64 €/ Unitéhors TVA
17,71 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 14 |
Matériau | Laiton |
Code | 14KAAW13MPX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 14KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.5 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
17,57 €/ Unitéhors TVA
21,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 14/12/2026