Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord à soupape bronze 96KSIW17BPN 3/8"

  • ERIKS:11118315
Image 1
Ajouter à la liste

98,10 €/ Unitéhors TVA

118,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
96
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
96KSIW17BPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 96KS series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.4 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide