Eriks
RECTUS

RECTUS Racc. Rectus SS 27KAAW21RVX 1/2"

  • ERIKS:11124846
Image 1
Série 27. ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 27 KA en laiton nickelé ou inox.Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 3100 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 27KAIW = filetage femelle / 27KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

326,40 €/ Unitéhors TVA

394,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Alternatives

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026