Eriks
RECTUS

RECTUS Racc. Rectus SS 21KATF08RVX 8

  • ERIKS:13684809
Image 1
Raccord à soupape ERIKS Série 21 ultra-flow. Corps avec soupape réf. 21KA en laiton chromé. Siège et soupape en laiton. Boule et ressort en inox, joint torique en NBR. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec adaptateur réf. 21SF. Utilisation: outillages pneumatique, installations frigorifiques, applications médicales, laboratoires, instrumentations etc. Capacité: 2600L/min. à 6 bar. Température: -20°C à + 100°C. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

98,70 €/ Unitéhors TVA

119,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Alternatives

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026