201,90 €/ Unitéhors TVA
244,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 304) |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Fileté (BSPP) |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 25KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.8 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |