49,80 €/ Unitéhors TVA
60,26 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 21 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | 21SFAW13EXX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 21SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male without valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |