Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. Rectus ST 30KAAW17SPX 3/8"

  • ERIKS:11129012
Image 1
Série 25 ultra flow ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 25 KA en laiton nickelé ou inox. Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Seulement en combinaison avec fiche ref. 25 SF. Convient pour l'air, fluide et gaz. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 2600 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 25KAIW = filetage femelle / 25KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

21,84 €/ Unitéhors TVA

26,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS