Eriks
RECTUS

RECTUS ID/mamelon SS 27SFIW26RXX filetage femelle G 3/4" BSP

  • ERIKS:13204872
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 27 ultra-flow. Fiche réf. 27 SF en acier dur zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 27 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. 27SFIW = filetage femelle / 27SFAK = filetage mâle
Ajouter à la liste

55,92 €/ Unitéhors TVA

67,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
27SFIW26RXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Type de composant
Raccord rapide