Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton nickelé 21SFAW13MXN fileté G 1/4"

  • ERIKS:10039664
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 21 ultra-flow. Fiche réf. 21 SF en acier dur nickelé. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec corps ref. 21 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. 21SFIW = filetage femelle / 21SFAW = filetage mâle.
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
21
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
21SFAW13MXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 21SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.0 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026