4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 21 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 21SFAW10MXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 21SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 5.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
0,94 €/ Unitéhors TVA
1,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026