Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton 27SBTF10MPX NBR douille 10 mm

  • ERIKS:11063334
Image 1
Ajouter à la liste

72,00 €/ Unitéhors TVA

87,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Laiton
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi