3,09 €/ Unitéhors TVA
3,74 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 26 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 26SFIW13MXX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 26SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.2 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
0,94 €/ Unitéhors TVA
1,14 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026