Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton 26SFAW17MXX fileté G 3/8"

  • ERIKS:11114228
Image 1
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
26
Matériau
Laiton
Code
26SFAW17MXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 26SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.2 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

0,94 €/ Unitéhors TVA

1,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026