Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton 25SBAW17MPX 3/8"

  • ERIKS:11037132
Image 1
Ajouter à la liste

17,76 €/ Unitéhors TVA

21,49 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Laiton
Code
25SBAW17MPX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25SB series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide