Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton 23SFAK13SXN FM 1/4"

  • ERIKS:11031070
Image 1
Raccord mâle, série 23SF, avec filetage mâle Modèle : en acier trempé. Applications : convient à la série de coupleur 24KA
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
23SF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
23SFAK13SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 23SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
5.5 mm
Type de composant
Raccord rapide