Eriks
RECTUS

RECTUS Embout laiton 20SFAM05MXX taraudé FM 5x1.5 mm

  • ERIKS:11066741
Image 1
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
20
Matériau
Laiton
Code
20SFAM05MXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M5
Type de raccord à sertir 2
Rectus 20SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2.7 mm
Type de composant
Raccord rapide