Eriks
RECTUS

RECTUS Embout inox 74SBIW21REX 1/2"

  • ERIKS:11006527
Image 1
Ajouter à la liste

98,40 €/ Unitéhors TVA

119,06 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
74
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
74SBIW21REX
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 74SB series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
11.0 mm
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide