96,10 €/ Unitéhors TVA
116,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | 27SFAW17EXX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male without valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |