30,06 €/ Unitéhors TVA
36,37 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Matériau | Acier inoxydable |
Extrémité de raccordement | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 16 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Nervuré |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |