185,70 €/ Unitéhors TVA
224,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 303) |
Code | 27SBIW26RVX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SB series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |