Eriks
RECTUS

RECTUS Embout inox 25SFTF10RXX douille 10 mm

  • ERIKS:11032995
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow. Fiche réf. 25 SF en acier dur zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

19,98 €/ Unitéhors TVA

24,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier inoxydable
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi