11,52 €/ Unitéhors TVA
13,94 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Matériau | Acier inoxydable |
Extrémité de raccordement | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Nervuré |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |