Eriks
RECTUS

RECTUS Embout inox 25SFIW13RXX taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11044037
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow, fiche réf. 25 SF en acier zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. Pour pression plus élevée voir les raccords du type Snap-Tite. 25SFIW = filletage femelle / 25SFAK = filletage mâle.
Ajouter à la liste

38,40 €/ Unitéhors TVA

46,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Code
25SFIW13RXX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide