Eriks
RECTUS

RECTUS Embout inox 25SBTF13RVX FPM douille 13 mm

  • ERIKS:11016168
Image 1
Ajouter à la liste

108,60 €/ Unitéhors TVA

131,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier inoxydable
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13
Matériau du joint
FPM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi