Eriks
RECTUS

RECTUS Embout inox 21SFTF08RXX douille 8 mm

  • ERIKS:11052268
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 21 ultra-flow. Fiche réf. 21 SF en acier dur nickelé ou en inox. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec corps ref. 21 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

18,53 €/ Unitéhors TVA

22,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier inoxydable
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi